AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS393B KIT - MORSETTIERA NYLON 12 MORSETTI 6MMQ - S393B

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6...6 mm²

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Bianco

  • Con levette di blocco / sblocco - no

  • Diametro del cavo - 2.8...2.8 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8012199676579

Codice prodotto

BTIS393B

Cod. produttore

S393B

Produttore

BTI

Sezione nominale:

6...6 mm²

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Bianco

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

2.8...2.8 mm

Tensione nominale:

380 V

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

6...6 mm²

Trasparente:

no

morsettiera multipla con 12 morsetti sezionabili in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 6 mmq - tensione massima d’impiego 380 Va.c. - prodotto in blister 72x122mm