AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS392 KIT - 30 GRAFFETTE PER CAVI TONDI D=5MM - S392

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 19.5...19.5 mm²

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Bianco

  • Con levette di blocco / sblocco - no

  • Diametro del cavo - 5...5 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8005543382400

Codice prodotto

BTIS392

Cod. produttore

S392

Produttore

BTI

Sezione nominale:

19.5...19.5 mm²

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Bianco

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

5...5 mm

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

19.5...19.5 mm²

Trasparente:

no

confezione con 30 graffette in plastica con chiodo in acciaio per fissaggio a parete di cavi tondi diametro 5 mm - prodotto in blister 72x122mm. Formato blister: blister 72x122