BTICINO - BTIS3713GBU MULTIP SCRIV.2M SP10A 3PR P30+2 USB+INT - S3713GBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
8005543594094
Codice prodotto
BTIS3713GBU
Cod. produttore
S3713GBU
Produttore
BTI
Multipresa hi-tech con 1 USB Quick Charge 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max. Tre prese standard 10A/16A tipo P30 250 V con alveoli protetti. Cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm2. Potenza massima prelevabile 2500 W - grigia