AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS3713DBU MULTIP SCRIV.2M SP10A 3PR P30+2 USB+INT - S3713DBU

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8005543594070

Codice prodotto

BTIS3713DBU

Cod. produttore

S3713DBU

Produttore

BTI

Multipresa hi-tech con 1 USB Quick Charge 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max. Tre prese standard 10A/16A tipo P30 250 V con alveoli protetti. Cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm2. Potenza massima prelevabile 2500 W - bianca