BTICINO - BTIS2727 KIT - AVVOLGICAVO 3X1,5 8M 2+1 PRESE PRO - S2727

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Numero di prese Schuko - 3
Cavo in dotazione - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 0
Confezione
6 PZ
EAN
8012199732251
Codice prodotto
BTIS2727
Cod. produttore
S2727
Produttore
BTI
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Numero di prese Schuko:
3
Cavo in dotazione:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
8 m
Numero di prese bipasso:
2
Avvolgimento automatico:
no
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con arresto:
no
Protezione:
Nessuno
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P17
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Nero
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
1


