BTICINO - BTIS2676TJE PRESA STDR TEDESCO/BIPAS 10/16A 2P+T ARA - S2676TJE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese) - sì
Colore - Arancione
Corrente nominale - 16 A
Confezione
12 PZ
EAN
8005543482865
Codice prodotto
BTIS2676TJE
Cod. produttore
S2676TJE
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese):
sì
Colore:
Arancione
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
2004
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V




