AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS2676TGE PRESA STD TEDESCO BIPAS 10/16A 2P+T GRIG

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543465202

Codice prodotto

BTIS2676TGE

Cod. produttore

S2676TGE

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9005

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

250 V

Presa standard italiano bipasso/tedesco 2P+T 10/16A di colore antracite. Ingresso cavo a dimensione regolabile