AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS2674TAE PRESA VOLANTE TIPO P30 2P+T BIANCA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano P30

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543465103

Codice prodotto

BTIS2674TAE

Cod. produttore

S2674TAE

Produttore

BTI

Modello:

Tipo italiano P30

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9003

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

250 V

Presa standard italiano/tedesco tipo P30 2P+T 16A di colore bianco. Ingresso cavo a dimensione regolabile.