AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS2670TGE KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10/16A GRIGIA - S2670TGE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano Bipasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199780429

Codice prodotto

BTIS2670TGE

Cod. produttore

S2670TGE

Produttore

BTI

Modello:

Tipo italiano Bipasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9005

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

250 V

Presa salvaspazio Corner 2P+T 10/16A bipasso di colore antracite