BTICINO - BTIS2515X40 KIT-PROLUNGA 2P+T 15M SP.16A/PR. ST TEDE - S2515X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Arancione
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Collegamento 1 - Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)
Confezione
1 PZ
EAN
8005543404232
Codice prodotto
BTIS2515X40
Cod. produttore
S2515X40
Produttore
BTI
Lunghezza:
15 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento 1:
Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)
Numero di conduttori:
3
Collegamento 2:
Altri
Ingresso cavi raccordo 1:
Lineare
Resistenza alla temperatura:
-10...750 °C
Con conduttore di terra:
sì
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
5 mm



