AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS2466TGE KIT - SPINA CORNER SALVASP. 2P+T 16A GRI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199374437

Codice prodotto

BTIS2466TGE

Cod. produttore

S2466TGE

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina Corner 2P+T 16A salvaspazio con spinotti orientabili di colore antracite