BTICINO - BTIS2151 KIT - PROLUNGA TV 1 SPINA 1 PRESA D=9,5 - S2151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - IEC
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2 - IEC
Confezione
10 PZ
EAN
8012199419398
Codice prodotto
BTIS2151
Cod. produttore
S2151
Produttore
BTI
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
IEC
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2:
IEC
Colore:
Nero
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Schermatura:
Altri
Efficienza di schermatura:
0.5 dB



