BTICINO - BTIS2133 KIT - SPINA + PRESA TV VOLANTI D=9,5MM - S2133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - IEC
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2 - IEC
Colore - Bianco
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543382431
Codice prodotto
BTIS2133
Cod. produttore
S2133
Produttore
BTI
Tipo di connettore del collegamento 1:
IEC
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2:
IEC
Colore:
Bianco
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Schermatura:
Altri
Efficienza di schermatura:
0.5 dB



