BTICINO - BTIS2028GE SPINA 16A IP44 CAUCCIU BI-MATERIA - S2028GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP44
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Materiale - Gomma
Confezione
12 PZ
EAN
8005543648544
Codice prodotto
BTIS2028GE
Cod. produttore
S2028GE
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP44
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Gomma
Qualità del materiale:
Altri
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Codice NEMA:
Altri
Adattatore a spina:
no
Contatto di protezione:
Tondo



