BTICINO - BTIS2018GE SPINA CAUCCIU BI-MATERIA 2P+T ST. TED. I - S2018GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8005543440834
Codice prodotto
BTIS2018GE
Cod. produttore
S2018GE
Produttore
BTI
Modello:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V



