AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIS2011 KIT - 10 MORSETTI PER CAVI DA 2,5MMQ

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5...2.5 mm²

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Neutro

  • Con levette di blocco / sblocco - no

  • Diametro del cavo - 1.8...1.8 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8012199427904

Codice prodotto

BTIS2011

Cod. produttore

S2011

Produttore

BTI

Sezione nominale:

2.5...2.5 mm²

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Neutro

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

1.8...1.8 mm

Tensione nominale:

380 V

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

2.5...2.5 mm²

Trasparente:

confezione con 10 morsetti volanti unipolari sezionabili per cavi da 2,5 mmq - prodotto in blister 72x122mm. Formato blister: blister 72x122