BTICINO - BTIS1216N KIT - PLACCA DOMINO CON DEVIATORE + PRES - S1216N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Deviatore
Tipo di presa - Altri
Numero di prese - 1
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso in canale
Confezione
8 PZ
EAN
8005543161777
Codice prodotto
BTIS1216N
Cod. produttore
S1216N
Produttore
BTI
Tipo di interruttore:
Deviatore
Tipo di presa:
Altri
Numero di prese:
1
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con illuminazione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9001
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale della presa:
16 A
Corrente nominale:
16 A
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Larghezza del dispositivo:
89 mm
Altezza del dispositivo:
69 mm
Profondità del dispositivo:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



