BTICINO - BTINT4951 LIGHT TECH - TASTO FALSO POLO PREFRATTUR - NT4951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Altri
Con lente illuminabile - no
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199437378
Codice prodotto
BTINT4951
Cod. produttore
NT4951
Produttore
BTI
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Altri
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
falso polo con prefrattura - 2 moduli - Tech



