AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTINT4915TN LL - COPRITASTO PERSONALIZ. 1M TECH

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Alluminio

  • Numero RAL (affine) - 7035

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543417720

Codice prodotto

BTINT4915TN

Cod. produttore

NT4915TN

Produttore

BTI

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Altri

Colore:

Alluminio

Numero RAL (affine):

7035

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

21.8 mm

Altezza:

42.4 mm

Profondità:

7.2 mm

Copritasto SCS per dispositivi di comando basculanti personalizzabili con lentina illuminabile ( 1 modulo)