BTICINO - BTINT4410N LL - DIMMER CON USCITA 0-10V TECH - NT4410N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Tipo di carico - Altri
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543437575
Codice prodotto
BTINT4410N
Cod. produttore
NT4410N
Produttore
BTI
Funzionamento:
Altri
Tipo di carico:
Altri
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Altri
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP21
Resistenza agli urti:
IK04
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
47 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
46 mm
Larghezza del dispositivo:
44 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm



