BTICINO - BTINT4372AV LIGHT TECH - PORTALAMPADA ARANCIO/VERDE - NT4372AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP2X
Portalampada - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199432953
Codice prodotto
BTINT4372AV
Cod. produttore
NT4372AV
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP2X
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con simbolo (non intercambiabile):
sì
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.15 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
37 mm
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
38 mm



