AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTINT4355/12 LIGHT TECH - SUONERIA ELETTRON 12VAC/DC - NT4355/12

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Tipo di tono - Alternato

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199435497

Codice prodotto

BTINT4355/12

Cod. produttore

NT4355/12

Produttore

BTI

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC / DC

Tipo di tono:

Alternato

Materiale (del corpo):

Plastica

suoneria elettronica - 3 suoni diversi - regolazione volume frontale - 12 Vac/d.c. - Tech