AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

BTICINO - BTINT4351/12 LIGHT TECH - SUONERIA BRONZO 12VAC 5VA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199432717

Codice prodotto

BTINT4351/12

Cod. produttore

NT4351/12

Produttore

BTI

Tensione nominale:

12 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Metallo

suoneria in bronzo 12 Vac 5VA 80dB - Tech