BTICINO - BTINT4279C6S BTNET - LIGHT TECH RJ45 TOOLLESS STP CAT - NT4279C6S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - no
Colore - Alluminio
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199977034
Codice prodotto
BTINT4279C6S
Cod. produttore
NT4279C6S
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP21
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Collegamento:
Altri
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Con protezione antipolvere:
sì
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
44 mm
Numero di moduli:
1



