AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTINT4279C6 BTNET - LIGHT TECH RJ45 TOOLLESS UTP CAT - NT4279C6

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199979397

Codice prodotto

BTINT4279C6

Cod. produttore

NT4279C6

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP21

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Collegamento:

Altri

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Con protezione antipolvere:

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

37 mm

Numero di moduli:

1

Connettore RJ45 categoria 6 UTP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Livinglight tech