BTICINO - BTINT4210M2DN LL - PRESA TV-R-SAT DIR. DEMIX 2M TECH - NT4210M2DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 10 dB
Confezione
5 PZ
EAN
8005543705483
Codice prodotto
BTINT4210M2DN
Cod. produttore
NT4210M2DN
Produttore
BTI
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
10 dB
Numero di moduli:
2
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Alluminio
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
7035
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza del dispositivo:
44 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
39.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
38.5 mm
Tipo di presa:
TV/RD/SAT



