AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTINT4202DN LL- PRESA TV DIRETTA 1M TECH - NT4202DN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 10 dB

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543705032

Codice prodotto

BTINT4202DN

Cod. produttore

NT4202DN

Produttore

BTI

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

10 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

10 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Copertura centrale

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Alluminio

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

7035

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

39.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38.5 mm

Tipo di presa:

TV

DAB+:

no

Presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - colore grigio Tech - 1 modulo