BTICINO - BTINT4177 LIGHT TECH - PRESA RASOIO MODULARE 230V - NT4177

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Tensione nominale valore minimo - 115 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199530161
Codice prodotto
BTINT4177
Cod. produttore
NT4177
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Tensione nominale valore minimo:
115 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
66 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
44 mm
Privo di alogeni:
sì
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
60 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
59 mm
Potenza nominale in uscita:
20 VA



