BTICINO - BTIN4951 LIGHT - TASTO FALSO POLO CON PREFRATTURA - N4951

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto doppio
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Copertura cieca
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199051017
Codice prodotto
BTIN4951
Cod. produttore
N4951
Produttore
BTI
Modello:
Tasto doppio
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Copertura cieca
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no



