BTICINO - BTIN4915M2N LL - COPRITASTO ILLUM. 1 FUNZ. 2M BIANCO - N4915M2N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Segnalatore
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543415993
Codice prodotto
BTIN4915M2N
Cod. produttore
N4915M2N
Produttore
BTI
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Segnalatore
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
43.5 mm
Altezza:
43.5 mm
Profondità:
7.2 mm



