AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIN4408N LL - DIMMER RESISTIVO/INDUTTIVO 600W BIA - N4408N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Carico resistivo

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Dimmer seriale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543437537

Codice prodotto

BTIN4408N

Cod. produttore

N4408N

Produttore

BTI

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Carico resistivo

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

20...600 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP21

Resistenza agli urti:

IK04

Frequenza:

50...60 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

47 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

46 mm

Larghezza del dispositivo:

44 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

dimmer a pulsante resistivo/induttivo 100-240 Vac 50-60Hz 300/600 W - 300/600 VA - con protezione elettronica - 2 moduli - Bianco