AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIN4406 LIGHT - DIMMER RESISTIVO 500W - N4406

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Tipo di carico - Carico resistivo

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Dimmer seriale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199083186

Codice prodotto

BTIN4406

Cod. produttore

N4406

Produttore

BTI

Funzionamento:

Manopola a rotella

Tipo di carico:

Carico resistivo

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

Potenza nominale carico resistivo:

100...500 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Utilizzabile con temporizzatore:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP21

Resistenza agli urti:

IK04

Frequenza:

50...50 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

62 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

57 mm

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Dimmer a manopola per carichi resistivi 100W-500W 230V a.c. - colore bianco