AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIN4311/16 LIGHT - PRESA SICURA MAGNETOTERM 2P+T 16

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Interruttore

  • Numero di prese - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Tipo di fissaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199662480

Codice prodotto

BTIN4311/16

Cod. produttore

N4311/16

Produttore

BTI

Tipo di interruttore:

Interruttore

Numero di prese:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Direzione di montaggio:

Verticale

Tipo di fissaggio:

Altri

Con illuminazione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230 V

Con protezione differenziale:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

presa interbloccata magnetotermica 2P+T 16A - Bianco