AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIN4294 LIGHT - CONNET ALTOPARLANTE HOME CINEMA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connessione per altoparlante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199739496

Codice prodotto

BTIN4294

Cod. produttore

N4294

Produttore

BTI

Utilizzo:

Connessione per altoparlante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Morsettiera:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK06

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

33.5 mm

connettore per altoparlanti home cinema - Bianco