AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIN4284 LIGHT - PRESA HDMI - N4284

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - HDMI

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543401590

Codice prodotto

BTIN4284

Cod. produttore

N4284

Produttore

BTI

Utilizzo:

HDMI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

2

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP21

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

25.7 mm

Presa video con connettore HDMI 2.0 preconnesso - Bianco