AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIN4281 LIGHT - PRESA AUDIO RCAX2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - RCA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543401521

Codice prodotto

BTIN4281

Cod. produttore

N4281

Produttore

BTI

Utilizzo:

RCA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

47 mm

Profondità del dispositivo:

38 mm

Connettore RCA x 2 - Serie Livinglight Bianco