AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIN4027N LL - COMMUTATORE BIANCO - N4027N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Pulsante unipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543698785

Codice prodotto

BTIN4027N

Cod. produttore

N4027N

Produttore

BTI

Funzionamento:

Basculante

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Pulsante unipolare

Colore:

Bianco

Numero di poli:

1

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Qualità del materiale:

Termoplastico

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero di tasti:

0

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli:

1

Min. profondità della presa per apparecchi:

35.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

36.5 mm

Profondità di incasso:

25.5 mm

Commutatore doppio tasto (1-0-2) 16A 250Vac - Bianco