AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIM8ALIM12 ACCESSORIO DI ALIMENTAZIONE - M8ALIM12

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 21.6...26.4 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.25 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensione di uscita 3 - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199969282

Codice prodotto

BTIM8ALIM12

Cod. produttore

M8ALIM12

Produttore

BTI

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

21.6...26.4 V

Max. corrente di uscita 1:

0.25 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensione di uscita 3:

12...12 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

21.6...26.4 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

12 V

Tensione di uscita 2:

12...12 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

12 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Valore nominale corrente d'uscita 2:

0.25 A

Adatto per montaggio modulare:

Valore nominale corrente d'uscita 3:

0.25 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

0.25 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Max. corrente di uscita 2:

0.25 A

Max. corrente di uscita 3:

0.25 A

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Larghezza:

35.6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

105 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

50 mm

Altezza:

105 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza di incasso:

35.6 mm

Alimentatore esterno alimentazione 12Vdc