AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIM7S230 SGANCIATORE LANCIO 230V AC DC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...277 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...277 V

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199973531

Codice prodotto

BTIM7S230

Cod. produttore

M7S230

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...277 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...277 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per salvamotore:

Adatto per relè di sovraccarico:

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 200-277Vac - per M1 160 e M2 250