AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIM7R07 BLOCCO A CHIAVE MAN DIR RONIS - M7R07

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199973470

Codice prodotto

BTIM7R07

Cod. produttore

M7R07

Produttore

BTI

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Chiave

Tipo di chiusura:

Cilindro

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Blocco a chiave tipo Ronis per manovre rotanti dirette art. M7R01 e M7R03