BTICINO - BTIM7M07 MOTORE FRONTALE BLOCCO LUCCHETTO D1 D2 - M7M07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Manopola
Tipo di chiusura - Altri
Con maniglia - no
Lucchettabile - sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012199973388
Codice prodotto
BTIM7M07
Cod. produttore
M7M07
Produttore
BTI
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Manopola
Tipo di chiusura:
Altri
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Selettore con blocco lucchetti per comando a motore multitensione frontale art. M7M02



