AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIM74D230 MOTORE AZIONAMENTO DIRETTO 230VAC PER M4

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIM74D230 MOTORE AZIONAMENTO DIRETTO 230VAC PER M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543629550

Codice prodotto

BTIM74D230

Cod. produttore

M74D230

Produttore

BTI

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...230 V

Comando a motore a precarica di molle per M4 630 - Vn= 230Vac/dc