AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTILNA4803TE LL - PLACCA 3P TECH - LNA4803TE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543493656

Codice prodotto

BTILNA4803TE

Cod. produttore

LNA4803TE

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

86 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Profondità:

9.2 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca quadra 3 moduli - tech - materiale tecnopolimero