BTICINO - BTILN4381 LL - LAMPADA LED DA INCASSO 1 MOD - LN4381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Numero di moduli - 1
Con lampada - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8005543606940
Codice prodotto
BTILN4381
Cod. produttore
LN4381
Produttore
BTI
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Numero di moduli:
1
Con lampada:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.1 W
Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Vac 50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima deicavi 1 x 1,5 mm2 - intensità luminosa 2400mcd - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo.



