AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4915M2DN LL - COPRITASTO+CAMPANELLO 2M ANTRACITE - L4915M2DN

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simbolo Campanello

  • Utilizzo - Ronzatore

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7015

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543417225

Codice prodotto

BTIL4915M2DN

Cod. produttore

L4915M2DN

Produttore

BTI

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simbolo Campanello

Utilizzo:

Ronzatore

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7015

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

43.5 mm

Altezza:

43.5 mm

Profondità:

7.2 mm

Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo campanello - Antracite