AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4803CR LIVING INT - PLACCA 3 POSTI CROMO LUCIDO - L4803CR

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIL4803CR LIVING INT - PLACCA 3 POSTI CROMO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Cromo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199041704

Codice prodotto

BTIL4803CR

Cod. produttore

L4803CR

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Cromo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

118 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80 mm

Superficie:

Zincato

Numero RAL (affine):

7037

Trasparente:

no

Profondità:

11 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca 3 moduli cromo lucido - materiale metallo