BTICINO - BTIL4745/24 LIVING INT - LAMPADA E10 24V - L4745/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - Lampada ad incandescenza
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 24...24 V
Con lampada - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199542355
Codice prodotto
BTIL4745/24
Cod. produttore
L4745/24
Produttore
BTI
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
24...24 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
E10
lampadina di ricambio per specule - attacco E10 - 24V 3W



