AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4692FAN SCS - SONDA PER FAN-COIL LIVING INT

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Sistema bus radio -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199784526

Codice prodotto

BTIL4692FAN

Cod. produttore

L4692FAN

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus radio:

Regolabile localmente:

Con display:

Numero di ingressi digitali:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.