AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4672N LIVING - ATTUATORE CARICHI 16A - L4672N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 500 W

  • Sistema bus radio -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543404270

Codice prodotto

BTIL4672N

Cod. produttore

L4672N

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

500 W

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

16 A

Tipo di corrente:

AC

Attuatore Livinglight con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.