AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIL4451 LIVING INT - CRONOTERMOSTATO A BATTERIE - L4451

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Tensione massima contatti - 3 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

  • Modello con orologio - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199813738

Codice prodotto

BTIL4451

Cod. produttore

L4451

Produttore

BTI

Tipo di alimentazione:

Batteria

Tensione massima contatti:

3 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Modello con orologio:

Digitale

cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x 1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A